Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 30 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 30 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 30 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100160030
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.420 KGM
Materialnummer:
88938.410.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2829*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8229*
€ 3,35925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8129*
€ 3,34735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7129*
€ 3,22835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6829*
€ 3,19265
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2829*
€ 2,71665
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HALFEN
ab € 17,5835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.