Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88933 Sechsk.-Sperrkantschr. Kl. 90 gal Zn, M 5 x 16 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88933 Sechsk.-Sperrkantschr. Kl. 90 gal Zn, M 5 x 16 gal Zn VE=S
ART 88933 Sechsk.-Sperrkantschr. Kl. 90 gal Zn, M 5 x 16 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889338100050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m5x16
sperrzahnschraube m5
Artikel 88933 90 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88933
Werkstoff:
90/100
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.360 KGM
Materialnummer:
88933.810.0050.016
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sperrzahn-Schrauben, Sperrzahnschrauben, TENSILOCK-Schrauben, R 88933 KL.90, ART88933, M5x16, 5x16, galZn, AM88933516, 88933.810.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.