Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88515 FISCHER-Justierschraube JUSS St. verzinkt JUSS 6 x 145/T25 VE=S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ART 88515 FISCHER-Justierschraube JUSS St. verzinkt JUSS 6 x 145/T25 VE=S
ART 88515 FISCHER-Justierschraube JUSS St. verzinkt JUSS 6 x 145/T25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885150100060145
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059047
EAN/GTIN:
     4006209590478
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Artikel 88515 Stahl JUSS galvanisch verzinkt FISCHER Justierschrauben JUSS selbstb. für Holzlattenbefestigungen - Abmessung: JUSS 6x145/T25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88515
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
JUSS
Abmessung:
JUSS6x145/T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.968 KGM
Materialnummer:
88515.010.0060.145
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, justierschrauben 6,0 x 145 mm, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Dübel u. Anker für Rahmenbefestigungen (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Rahmendübel, R 88515 Stahl, ART88515, JUSS6x145/T25, AM885156145, 88515.010.0060.145
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,2407*
€ 0,3107*
6 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2811*
€ 0,3611*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2928*
€ 0,3828*
3 Tage
420
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,294*
€ 0,384*
Lager 4
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,3275*
€ 0,4275*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.