Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 24 SW 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 24 SW 36 VE=S
ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 24 SW 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884976506240000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2224360000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff schwarz KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 24 / SW 36 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88497
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
f.M24/SW36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.900 KGM
Materialnummer:
88497.650.6240.000
Weitere Suchbegriffe: KORREX-Schutzkappen, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, R 88497 Kunstst.PA6, ART88497, f.M24/SW36, AM884976240, 88497.650.6240.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,9289*
€ 2,3589*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,1741*
€ 2,9212*
5 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 2,4623*
€ 3,0068*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,5222*
€ 3,0622*
7 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 2,5422*
€ 3,0622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3589*
€ 2,80709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3289*
€ 2,77139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1789*
€ 2,59289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1289*
€ 2,53339
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9289*
€ 2,29539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306240000
ab € 1,8102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.