| |
|
| Artikel-Nr.: 4-884976506050000 Herst.-Nr.: 2205080000005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88497 Kunststoff schwarz KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 5 / SW 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88497 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | f.M5/SW8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.035 KGM | Materialnummer: | 88497.650.6050.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KORREX-Schutzkappen, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, R 88497 Kunstst.PA6, ART88497, f.M5/SW8, AM884976050, 88497.650.6050.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,0701* | € 0,0989* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0785* | € 0,122* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0897* | € 0,1256* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0921* | € 0,128* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0962* | € 0,1338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|