| |
|
| Artikel-Nr.: 4-884976406100000 Herst.-Nr.: 2210170000004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88497 Kunststoff grau KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 10 / SW 17 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88497 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | f.M10/SW17 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.130 KGM | Materialnummer: | 88497.640.6100.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1174* | € 0,1634* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 7,88* | € 11,05* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,91* | € 13,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,05* | € 14,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,91* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|