Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88490 Mehrbereichsblindnietmu. Stahl FLAKO M 4 / 0,5 - 6,0 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88490 Mehrbereichsblindnietmu. Stahl FLAKO M 4 / 0,5 - 6,0 gal Zn VE=S
ART 88490 Mehrbereichsblindnietmu. Stahl FLAKO M 4 / 0,5 - 6,0 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884900100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet-Muttern
Blindnietmuttern
GESIPA
R 88490 Stahl
Artikel 88490 Stahl MB-F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, offen, mit Mehrbereichsschaft, Flachkopf - Abmessung: M 4 / 0,5 - 6,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88490
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
MB-F
Abmessung:
M4/0,5-6,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.157 KGM
Materialnummer:
88490.010.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1468*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.