Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 10 / 1,0 - 3,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 10 / 1,0 - 3,5 VE=S
ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 10 / 1,0 - 3,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884839200100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet-Muttern
Blindnietmuttern
GESIPA
Sechskant-Blindniet-Mutter
Artikel 88483 A 2 6kt-F Blindniet-Muttern, Sechskant, offen, Flachkopf - Abmessung: M 10 / 1,0 - 3,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88483
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
6kt-F
Abmessung:
M10/1,0-3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.877 KGM
Materialnummer:
88483.920.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5768*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7068*
€ 0,84109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6768*
€ 0,80539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.