Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S
ART 88483 Blindniet-Mu. A 2 m. 6-kt Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884839200060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet-Muttern
Blindnietmuttern
GESIPA
Sechskant-Blindniet-Mutter
Artikel 88483 A 2 6kt-F Blindniet-Muttern, Sechskant, offen, Flachkopf - Abmessung: M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88483
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
6kt-F
Abmessung:
M6/0,5-3,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.386 KGM
Materialnummer:
88483.920.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1643*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.