Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88308 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 308 gal ZnC VE=S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ART 88308 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 308 gal ZnC VE=S
ART 88308 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 308 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883080600060000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3080060.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m6
gewindebuchsen
Artikel 88308 Stahl, geh. Typ 308 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 308, lang, selbstschneidend, mit Schneidbohrungen - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88308
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 308
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.367 KGM
Materialnummer:
88308.060.0060.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88308 St.gehärtet, ART88308, M6x12, 6x12, galZnC, AM8830860, 88308.060.0060.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,6899*
€ 0,8699*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8825*
€ 1,0825*
4 Tage
1350
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,8882*
€ 1,0982*
1 Tag
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9032*
€ 1,1132*
1 Tag
1500
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,12*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8699*
€ 1,03518
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8599*
€ 1,02328
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8099*
€ 0,96378
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6899* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 86,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.