Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S
ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883070600040000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3070040.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m4
gewindebuchsen
Artikel 88307 Stahl, geh. Typ 307 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307, kurz, selbstschn., Schneidbohrungen, Regelgew. - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88307
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 307
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.074 KGM
Materialnummer:
88307.060.0040.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88307 St.gehärtet, ART88307, M4x6, 4x6, galZnC, AM8830740, 88307.060.0040.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,4855*
€ 0,6255*
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
1 Tag
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6377*
€ 0,7877*
6 Tage
1700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6164*
€ 0,8047*
6 Tage
1700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6489*
€ 0,8089*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 62,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.