| |
|
| Artikel-Nr.: 4-883029100060000 Herst.-Nr.: 3020060.50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88302 A 1 Typ 302 ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88302 | Werkstoff: | A 1 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Typ 302 | Abmessung: | M6x14 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.365 KGM | Materialnummer: | 88302.910.0060.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 A 1, ART88302, M6x14, 6x14, A1, AM8830260, 88302.910.0060.000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 25 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,7388* | € 0,9888* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,7439* | € 1,0139* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,7631* | € 1,0231* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,7755* | € 1,0355* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,7617* | € 1,0441* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7388* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 24,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|