Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT 1.4305 M 4 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 4 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 4 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883029100040000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020040.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindeeinsatz m4 kerb konus
gewindebuchse m4
Artikel 88302 A 1 Typ 302 ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 302
Abmessung:
M4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.094 KGM
Materialnummer:
88302.910.0040.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 A 1, ART88302, M4x8, 4x8, A1, AM8830240, 88302.910.0040.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,6012*
€ 0,7712*
5 Tage
2000
50
€ 4,90*
ab € 0,6133*
€ 0,7833*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5653*
€ 0,817*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7319*
€ 0,9419*
5 Tage
2650
50
€ 5,99*
ab € 0,7291*
€ 0,9463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7712*
€ 0,91773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.