Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT 1.4305 M 3 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 3 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 3 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883029100030000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020030.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
kerb konus gewindeeinsatz m3
gewindebuchse m3
Artikel 88302 A 1 Typ 302 ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 302
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
88302.910.0030.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 A 1, ART88302, M3x6, 3x6, A1, AM8830230, 88302.910.0030.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7259*
€ 0,9559*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 29,395*
€ 38,385*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,985*
€ 39,145*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 40,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,295*
€ 53,085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,385*
€ 45,67815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,235*
€ 40,73965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,905*
€ 37,96695
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,045*
€ 36,94355
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,295*
€ 36,05105
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 29,395*
€ 34,98005
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.