Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
Artikel-Nr.:
     4-883020609080000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ENSAT-Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern
Gewindeeinsätze ENSAT
R 88302 St.gehärtet
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 8 x 15 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M8x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.515 KGM
Materialnummer:
88302.060.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6154*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8454*
€ 1,00603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8354*
€ 0,99413
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7654*
€ 0,91083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7454*
€ 0,88703
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerb-Konus
883020600080000
ab € 0,5699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.