Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 5 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 5 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 5 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
Artikel-Nr.:
     4-883020609050000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ENSAT-Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern
Gewindeeinsätze ENSAT
R 88302 St.gehärtet
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.163 KGM
Materialnummer:
88302.060.9050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3922*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerb-Konus
883020600050000
ab € 0,526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.