Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 3 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 3 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 3 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600030000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020030.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.035 KGM
Materialnummer:
88302.060.0030.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M3x6, 3x6, galZnC, AM8830230, 88302.060.0030.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,29*
€ 0,40*
5 Tage
1600
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3634*
€ 0,4934*
4 Tage
2070
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3677*
€ 0,4977*
1 Tag
1610
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3737*
€ 0,5037*
7 Tage
2300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,367*
€ 0,5079*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100030000
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.