Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 175 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 175 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 175 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882769200063175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Artikel 88276 A 2 Form BZ Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe mit Zapfen - Abmessung: BZ 6,3 x 175 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88276
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form BZ
Abmessung:
BZ6,3x175
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.330 KGM
Materialnummer:
88276.920.0063.175
Weitere Suchbegriffe: reyher fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88276 A 2, ART88276, BZ6,3x175, A2, AM8827663175, 88276.920.0063.175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5249*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5249*
€ 0,62463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.