Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 100 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 100 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 100 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882769200063100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube 6,3 x 100
fassadenbauschrauben typ bz
Artikel 88276 A 2 Form BZ Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe mit Zapfen - Abmessung: BZ 6,3 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88276
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form BZ
Abmessung:
BZ6,3x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.040 KGM
Materialnummer:
88276.920.0063.100
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88276 A 2, ART88276, BZ6,3x100, A2, AM8827663100, 88276.920.0063.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2859*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.