Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 64 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 64 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 64 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882769200063064
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube 6,3x64
fassadenbauschrauben typ bz
Artikel 88276 A 2 Form BZ Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe mit Zapfen - Abmessung: BZ 6,3 x 64 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88276
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form BZ
Abmessung:
BZ6,3x64
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.490 KGM
Materialnummer:
88276.920.0063.064
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88276 A 2, ART88276, BZ6,3x64, A2, AM882766364, 88276.920.0063.064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1511*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.