Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 50 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 50 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 50 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882769200063050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Artikel 88276 A 2 Form BZ Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe mit Zapfen - Abmessung: BZ 6,3 x 50 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88276
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form BZ
Abmessung:
BZ6,3x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.150 KGM
Materialnummer:
88276.920.0063.050
Weitere Suchbegriffe: reyher fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88276 A 2, ART88276, BZ6,3x50, A2, AM882766350, 88276.920.0063.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1183*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.