Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 38 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 38 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88276 Fassadenschr. A 2 BZ 6,3 x 38 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882769200063038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube typ bz 6,3x38
fassadenbauschrauben typ bz
Artikel 88276 A 2 Form BZ Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe mit Zapfen - Abmessung: BZ 6,3 x 38 VE=S (400 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88276
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form BZ
Abmessung:
BZ6,3x38
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.990 KGM
Materialnummer:
88276.920.0063.038
Weitere Suchbegriffe: fassadenbauschraube 6,3 x 38, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88276 A 2, ART88276, BZ6,3x38, A2, AM882766338, 88276.920.0063.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.