Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88251 Käppi 5 M 6 Kunststoff grau Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88251 Käppi 5 M 6 Kunststoff grau Kunstst VE=S
ART 88251 Käppi 5 M 6 Kunststoff grau Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882516300050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Innensechskantschra...
Kappen f. Schrauben
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 5 M 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88251
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
88251.630.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.