Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88251 Käppi 4 M 5 Kunststoff grau Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88251 Käppi 4 M 5 Kunststoff grau Kunstst VE=S
ART 88251 Käppi 4 M 5 Kunststoff grau Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882516300040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Innensechskantschra...
Kappen f. Schrauben
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 4 M 5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88251
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
88251.630.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.