Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 3,5 x 12 -T15 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 3,5 x 12 -T15 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 3,5 x 12 -T15 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882030140035012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88203 Stahl geh. RSTplus galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, ISR - Abmessung: 3,5 x 12 -T15 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88203
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RSTplus-ISR
Abmessung:
3,5x12-T15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
88203.014.0035.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0411*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0425*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0356*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0359*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.