Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 2,5 x 8 -T8 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 2,5 x 8 -T8 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 2,5 x 8 -T8 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882030140025008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88203 Stahl geh. RSTplus galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, ISR - Abmessung: 2,5 x 8 -T8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88203
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RSTplus-ISR
Abmessung:
2,5x8-T8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.034 KGM
Materialnummer:
88203.014.0025.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,044*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0371*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0373*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.