Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88202 RST mit LIKO & ISR 6 x 16 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88202 RST mit LIKO & ISR 6 x 16 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88202 RST mit LIKO & ISR 6 x 16 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882020140060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88202 Stahl, geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, angepresste Scheibe, ISR - Abmessung: 6 x 16 -T25 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88202
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RST-ISR
Abmessung:
6x16-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.324 KGM
Materialnummer:
88202.014.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,075*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.