Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88200 RST mit LIKO & Pozidriv Z 5 x 16 -Z Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88200 RST mit LIKO & Pozidriv Z 5 x 16 -Z Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88200 RST mit LIKO & Pozidriv Z 5 x 16 -Z Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882000160050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Schrauben für Kunststoffe
R 88200 Stahl geh.
ART88200
Artikel 88200 Stahl geh. RST-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 16 -Z VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RST-Z
Abmessung:
5x16-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.225 KGM
Materialnummer:
88200.016.0050.016
Weitere Suchbegriffe: 5x16-Z, AM88200516, 88200.016.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.