Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88200 RST mit LIKO & ISR 6 x 20 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 6 x 20 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 6 x 20 -T25 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882000140060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, ISR - Abmessung: 6 x 20 -T25 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RST-ISR
Abmessung:
6x20-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.368 KGM
Materialnummer:
88200.014.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0785*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0785*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.