Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 10 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 10 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 10 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882000140030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, ISR - Abmessung: 3 x 10 -T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RST-ISR
Abmessung:
3x10-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.059 KGM
Materialnummer:
88200.014.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0331*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0387*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0333*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.