Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 6 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 6 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 3 x 6 -T10 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882000140030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, ISR - Abmessung: 3 x 6 -T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88200
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RST-ISR
Abmessung:
3x6-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
88200.014.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0322*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.