Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 200 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 200 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 200 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881769200065200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Artikel 88176 A 2 Form A Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, mit Spitze - Abmessung: A 6,5 x 200 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88176
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6,5x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.740 KGM
Materialnummer:
88176.920.0065.200
Weitere Suchbegriffe: reyher fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88176 A 2, ART88176, A6,5x200, A2, AM8817665200, 88176.920.0065.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5864*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7364*
€ 0,87632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.