Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 115 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 115 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 115 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881769200065115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 6,5 x 115
fassadenbauschrauben typ a
Artikel 88176 A 2 Form A Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, mit Spitze - Abmessung: A 6,5 x 115 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88176
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6,5x115
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.310 KGM
Materialnummer:
88176.920.0065.115
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88176 A 2, ART88176, A6,5x115, A2, AM8817665115, 88176.920.0065.115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2974*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3774*
€ 0,44911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.