Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 90 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 90 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 90 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881769200065090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a 6,5 x 90
fassadenbauschrauben typ a
Artikel 88176 A 2 Form A Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, mit Spitze - Abmessung: A 6,5 x 90 VE=S (150 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88176
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.890 KGM
Materialnummer:
88176.920.0065.090
Weitere Suchbegriffe: fassadenbauschraube 6,5x90, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88176 A 2, ART88176, A6,5x90, A2, AM881766590, 88176.920.0065.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1607*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.