Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 45 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 45 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
ART 88176 Fassadenschr. A 2 A 6,5 x 45 Neoprenscheibe 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881769200065045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 6,5x45
fassadenbauschrauben typ a
Artikel 88176 A 2 Form A Fassadenschrauben mit montierter Dichtscheibe, mit Spitze - Abmessung: A 6,5 x 45 VE=S (300 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88176
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.140 KGM
Materialnummer:
88176.920.0065.045
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Blechschrauben, Fassadenschrauben, R 88176 A 2, ART88176, A6,5x45, A2, AM881766545, 88176.920.0065.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1335*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.