Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88145 Starke Deckenhaken Typ 18E Stahl M 12 x 160 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88145 Starke Deckenhaken Typ 18E Stahl M 12 x 160 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88145 Starke Deckenhaken Typ 18E Stahl M 12 x 160 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881450100120160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Artikel 88145 Stahl Typ 18E galvanisch verzinkt Starke Deckenhaken Typ 18E, gewundene Form, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 12 x 160 x 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88145
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 18E
Abmessung:
M12x160x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.900 KGM
Materialnummer:
88145.010.0120.160
Weitere Suchbegriffe: reyher schraubhaken, deckenhaken, Hakenschrauben, R 88145 Stahl, ART88145, M12x160x22, 12x160x22, AM8814512160, 88145.010.0120.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6267*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0267*
€ 7,17177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9767*
€ 7,11227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7067*
€ 6,79097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5267*
€ 6,57677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4667*
€ 6,50537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6267*
€ 5,50577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.