Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88144 Starke Deckenhaken m. Holzgew. St. Typ 18 10 x 140 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88144 Starke Deckenhaken m. Holzgew. St. Typ 18 10 x 140 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88144 Starke Deckenhaken m. Holzgew. St. Typ 18 10 x 140 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881440100100140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Artikel 88144 Stahl Typ 18 galvanisch verzinkt Starke Deckenhaken Typ 18, gewundene Form, mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 140 x 9,9 x 22 VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88144
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 18
Abmessung:
140x9,9x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.650 KGM
Materialnummer:
88144.010.0100.140
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken d 10mm, deckenhaken, reyher schraubhaken, Hakenschrauben, R 88144 Stahl, ART88144, 140x9,9x22, AM8814410140, 88144.010.0100.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7585*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,5885*
€ 4,27032
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,4985*
€ 4,16322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3585*
€ 3,99662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2885*
€ 3,91332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,7585*
€ 3,28262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.