Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 16 SS VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 16 SS VE=S
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 16 SS VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329610160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Artikel 88132 1.4547 (254 SMO) NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 16 SS VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
1.4547 (254 SMO)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL16SS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.619 KGM
Materialnummer:
88132.961.0160.000
Weitere Suchbegriffe: NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 1.4547, ART88132, NL16SS, AM88132160, 88132.961.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3555*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,6355*
€ 13,84625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,4755*
€ 13,65585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,9855*
€ 13,07275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,6955*
€ 12,72765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 10,3555*
€ 12,32305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.