Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 8 SS VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 8 SS VE=S
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt 1.4547 (254 SMO) NL 8 SS VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329610080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Artikel 88132 1.4547 (254 SMO) NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 8 SS VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
1.4547 (254 SMO)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL8SS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.119 KGM
Materialnummer:
88132.961.0080.000
Weitere Suchbegriffe: NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 1.4547, ART88132, NL8SS, AM8813280, 88132.961.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6633*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,3233*
€ 5,14473
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,2133*
€ 5,01383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8733*
€ 4,60923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,7633*
€ 4,47833
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,6633*
€ 4,35933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.