Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 20 SC (21,4 x 36,7 x 4,6) VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 20 SC (21,4 x 36,7 x 4,6) VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 20 SC (21,4 x 36,7 x 4,6) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881320350200000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
nord-lock keilsicherungsscheibe
Artikel 88132 Stahl vergütet SC zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: NL 20 SC VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
SC
Abmessung:
NL20SC
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.325 KGM
Materialnummer:
88132.035.0200.000
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-6, HV-Scheiben Peiner, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, Ü, ÜH, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL20SC, AM88132200, 88132.035.0200.000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,62*
€ 178,61*
Lager 4
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,14*
€ 428,27*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,27*
€ 509,6413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,41*
€ 505,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,14*
€ 474,9766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,17*
€ 461,9223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,6714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
ab € 2,9737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.