| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320340220000 Herst.-Nr.: 2730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 22 SP VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | SP | Abmessung: | NL22SP | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.280 KGM | Materialnummer: | 88132.034.0220.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4146* | € 2,9446* | | | | Lager 4 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,4147* | € 2,9447* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,0619* | € 3,7119* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 3,8808* | € 3,8808* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,2828* | € 3,9854* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,235* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|