| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320300180000 Herst.-Nr.: 2709 EAN/GTIN: 7330948181732 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 18 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | NL18 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.910 KGM | Materialnummer: | 88132.030.0180.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 18, unterlegscheibe ohne norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL18, AM88132180, 88132.030.0180.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9033* | € 1,1433* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1492* | € 1,4292* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,2845* | € 1,5873* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,3091* | € 1,6191* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,29* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|