Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200040080000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S 8 x13 x0,8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S8x13x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
88120.004.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring 8x22,25, sperrkantring, schnorr-scheiben, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S8x13x0,8, AM8812080, 88120.004.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
451000
ab € 0,0173*
Ähnlich
Schnorr
420500
ab € 0,0214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.