Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 10 x 80 mit PIN-ISR T45 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 10 x 80 mit PIN-ISR T45 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 10 x 80 mit PIN-ISR T45 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben 10x80
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m10
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M10 x 80-T45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M10x80-T45
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.620 KGM
Materialnummer:
88116.920.0100.080
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M10x80-T45, 10x80-T45, A2, AM881161080, 88116.920.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5085*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6485*
€ 0,77172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5985*
€ 0,71222
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.