Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 6 x 30 mit PIN-ISR T30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 6 x 30 mit PIN-ISR T30 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 6 x 30 mit PIN-ISR T30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 6 x 30-T30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M6x30-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.660 KGM
Materialnummer:
88116.920.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M6x30-T30, 6x30-T30, A2, AM88116630, 88116.920.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.