Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 5 x 20 mit PIN-ISR T25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 5 x 20 mit PIN-ISR T25 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 5 x 20 mit PIN-ISR T25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m5x20
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m5
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 5 x 20-T25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M5x20-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.330 KGM
Materialnummer:
88116.920.0050.020
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M5x20-T25, 5x20-T25, A2, AM88116520, 88116.920.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0727*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.