Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 4 x 25-T20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M4x25-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.240 KGM
Materialnummer:
88116.920.0040.025
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M4x25-T20, 4x25-T20, A2, AM88116425, 88116.920.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.