Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 6 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 6 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 4 x 6 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x6
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m4
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 4 x 6-T20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M4x6-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.110 KGM
Materialnummer:
88116.920.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M4x6-T20, 4x6-T20, A2, AM8811646, 88116.920.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.