Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 3,5 x 38 mit PIN-ISR T15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 3,5 x 38 mit PIN-ISR T15 A 2 VE=S
ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 3,5 x 38 mit PIN-ISR T15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881159200035038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 3,5 x 38 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88115
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
3,5x38
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.197 KGM
Materialnummer:
88115.920.0035.038
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Sicherheitsschraube, iso 14586 a 2 3,5 x 38, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 a 2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88115 A 2, ART88115, 3,5x38, A2, AM881153538, 88115.920.0035.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,0919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.