Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 38 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 38 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=K
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 38 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881149209042038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 38 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88114
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
4,2x38
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.323 KGM
Materialnummer:
88114.920.9042.038
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, reyher din 7981 a2 4,2x38, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88114 A 2, ART88114, 4,2x38, AM881144238, 88114.920.9042.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3092*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8192*
€ 2,16485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7892*
€ 2,12915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7192*
€ 2,04585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6392*
€ 1,95065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5892*
€ 1,89115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.